Serra craneana universal sem broca de centragem 35

N.º do artigo: 788041 35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do furo Preço unitário com IVA
  • Utilização com/sem impacto: Sin taladrado de percusión
  • Óleo de corte: MD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização com/sem impacto Sin taladrado de percusión
Óleo de corte MD
Número de arestas de corte Z 2
profundidade de corte máxima 60 mm
Utilização para Tuberías sanitarias y de calefacción, proyectores halógenos
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 788041 35
EAN/GTIN 4058546228682
Número do fabricante 4932464923

Descrição

Ejecución:

Dentes de metal duro para uma vida útil mais longa, mesmo ao perfurar materiais densos. Espaços entre dentes amplos e profundos para remoção fácil do núcleo da broca. Geometria agressiva dos dentes para um avanço da broca até 10 vezes mais rápido em comparação com serras craneanas bimetal. Ideal para o uso na área de eletrónica e instalação.

Aplicación:

Para perfurar furos maiores e aberturas em vários materiais: Alvenaria, materiais de construção leves, plásticos e madeira. Não é adequada para uso em materiais duros como betão, granito, pedra natural e ladrilhos duros com uma dureza superior a 30 N/mm².

Nota:

Usar apenas em rotação (sem percussão).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta