Gama universal de serras de ponta 10

N.º do artigo: 788042 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão impossível

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível
Tipo de produto Serra craneana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 788042 10
EAN/GTIN 4058546228842
Número do fabricante 4932464939

Descrição

Ejecución:

Dentes de metal duro para uma vida útil mais longa, mesmo ao perfurar materiais densos. Espaços entre dentes amplos e profundos para remoção fácil do núcleo da broca. Geometria agressiva dos dentes para um avanço da broca até 10 vezes mais rápido em comparação com serras craneanas bimetal. Ideal para o uso na área de eletrónica e instalação.

Aplicación:

Para perfurar furos maiores e aberturas em vários materiais: Alvenaria, materiais de construção leves, plásticos e madeira. Não é adequada para uso em materiais duros como betão, granito, pedra natural e ladrilhos duros com uma dureza superior a 30 N/mm².

Contenido:

Serra craneana universal n.º 788041: Cada 1 un. tam. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Broca de centragem n.º 788051: 2 un. tam. 115
Adaptador com broca de centragem n.º 788052: 1 un. tam. 115-6KT
Lima de diamante: 1 un.
Chave de sextavado interior: 1 un.
Acondicionamento em: Caixa de plástico

Pieza de repuesto:

As brocas de centragem estão disponíveis sob o n.º 788051 e os adaptadores especiais com brocas de centragem estão disponíveis sob o n.º 788052.

Nota:

Usar apenas em rotação (sem percussão).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta