Broca multiusos de metal duro comprido, ⌀: 8mm

N.º do artigo: 787045 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
179 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão impossível
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

8 mm
Óleo de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível
Haste Haste cilíndrica
Comprimento de trabalho 300 mm
Comprimento total 400 mm
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 787045 8
EAN/GTIN 9002741045945
Número do fabricante 0073000800100

Descrição

Ejecución:

Pastilha de metal duro diamantada em todos os lados com arestas de corte extra afiadas e super duras. Perfil de 4 passos patenteado para uma remoção rápida do pó de perfuração.

Aplicación:

Perfuração rotativa precisa em azulejos, alvenaria e betão, metal, madeira e plásticos.

Nota:

Atenção − Usar apenas em rotação (sem percussão)!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca multiusos de metal duro comprido, ⌀: 8mm

Broca multiusos de metal duro comprido, ⌀: 8mm

sob pedido
Em stock
179 peças em stock
19,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 041 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Óleo de corte HM MD
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível Sin taladrado de percusión
Tipo de produto Broca multiusos Broca de aplicación múltiple

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta