{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da broca | 6 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão impossível | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento da espiral | 300 mm | |
comprimento total | 400 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca multiusos |
Número do artigo | 787045 6 | |
EAN/GTIN | 9002741045921 | |
Número do fabricante | 0073000600100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca multiusos de metal duro comprido 6
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
16,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 713 peças em stock
3,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ da broca | 6 mm | 6 mm |
comprimento total | 400 mm | 100 mm |
Óleo de corte | HM | HM |
Comprimento da espiral | 300 mm | 60 mm |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão impossível | Perfuração de percussão impossível |
Tipo de produto | Broca multiusos | Broca multiusos |