Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) 8

N.º do artigo: 787001 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da broca Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão impossível
  • Haste sextavada para ponta: E 6,3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da broca 8 mm
Óleo de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível
Haste sextavada para ponta E 6,3
Comprimento da espiral 60 mm
comprimento total 120 mm
Tipo de produto Broca multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 787001 8
EAN/GTIN 4058546287320
Número do fabricante 4932471104

Descrição

Ejecución:

Pastilha de metal duro com arestas de corte afiadas e ângulo de arestas de corte multiusos. Marcação precisa devido ao polimento de centragem, mesmo em superfícies duras. Haste de aço especial temperado.

Aplicación:

Para perfurar diferentes materiais, mesmo numa só operação:
  • Ladrilhos, betão celular, materiais de construção leves, plásticos.
  • Azulejos, cerâmica, mármore, vidro.
  • Armação de ferro em betão.

Nota:

  • Atenção: Usar apenas em rotação (sem percussão)!
  • Perfuração mais rápida e mais furos por carga da bateria do que com brocas de percussão.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3)  8

Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) 8

sob pedido
Em stock
21 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 172 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ da broca 8 mm 8 mm
comprimento total 120 mm 120 mm
Óleo de corte HM HM
Comprimento da espiral 60 mm 80 mm
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível Perfuração de percussão impossível
Tipo de produto Broca multiusos Broca multiusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta