Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3), ⌀: 3mm

N.º do artigo: 787001 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Utilização com/sem impacto: Sin taladrado de percusión
  • Haste sextavada para ponta: E 6,3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

3 mm
Óleo de corte MD
Utilização com/sem impacto Sin taladrado de percusión
Haste sextavada para ponta E 6,3
Comprimento de trabalho 45 mm
Comprimento total 90 mm
Tipo de produto Broca de aplicación múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 787001 3
EAN/GTIN 4058546287191
Número do fabricante 4932471091

Descrição

Versão:

Pastilha de metal duro com arestas de corte afiadas e ângulo de arestas de corte multiusos. Marcação precisa devido ao polimento de centragem, mesmo em superfícies duras. Haste de aço especial temperado.

Vantagem:

Para perfurar diferentes materiais, mesmo numa só operação:
  • Ladrilhos, betão celular, materiais de construção leves, plásticos.
  • Azulejos, cerâmica, mármore, vidro.
  • Armação de ferro em betão.

Nota:

  • Atenção: Usar apenas em rotação (sem percussão)!
  • Perfuração mais rápida e mais furos por carga da bateria do que com brocas de percussão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta