{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 14 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento de trabalho | 90 mm | |
Comprimento total | 150 mm | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 786000 14 | |
Número do fabricante | 4932363650 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca para betão, de metal duro, ⌀: 14mm |
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HM | HM |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão |
⌀ da haste | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Broca para pedra | Broca para pedra |