{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 3 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento de trabalho | 30 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 786000 3 | |
Número do fabricante | 4932363630 |