{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo | 1BR/4 | |
Potência de corte espessura da chapa | até 4 mm | |
Potência de corte de barra redonda com ⌀ | até 10 mm | |
Comprimento da lâmina em cima | 149 mm | |
Comprimento da lâmina em baixo | 120 mm | |
Peso | 10,5 kg | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 769930 1BR/4 | |
EAN/GTIN | 2050001933362 | |
Número do fabricante | 20127 |