{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo | 1BR/5 | |
Potência de corte espessura da chapa | até 5 mm | |
Potência de corte de barra redonda com ⌀ | até 11 mm | |
Comprimento da lâmina em cima | 173 mm | |
Comprimento da lâmina em baixo | 150 mm | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 769930 1BR/5 | |
EAN/GTIN | 2050001933379 | |
Número do fabricante | 20128 |