Llave dinamométrica DREMOMETER BL 1/2 ″25-120 Nm

N.º do artigo: 7683400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
binário máximo 120 Nm
Série DREMOMETER
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7683400
EAN/GTIN 4002805856611
Número do fabricante 7683400
Número L L60160 1508

Descrição

Descrição:

Llave dinamométrica con accionamiento cuadrado de 1/2″ en el rango de 25 - 120 N∙m
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Doble escala para todo el rango de medición
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Ahorro de esfuerzo mediante el uso de tubos de extensión opcionales

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 17,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: BL
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 462 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 373 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Militar
    • Energía
    • Mecánica
    • Taller
    • Utilidad
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y Gas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta