{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Largura de aperto para sextavado | 40 mm | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | |
Norma | ISO 8976 | |
Material | Cobre-berílio | |
não produz faíscas | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 759737 250 | |
EAN/GTIN | 7630027450033 | |
Número do fabricante | EC2500B |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave para tubos, antifaísca 250
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
165,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 331 peças em stock
20,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 766 peças em stock
12,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 873 peças em stock
11,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | sim | não | ||
comprimento total | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Norma | ISO 8976 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | ||
Material | Cobre-berílio | Aço cromo-vanádio | ||
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | 1.1/2 polegada | 1.1/2 polegada | 1.1/2 polegada |
Largura de aperto para sextavado | 40 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização |