{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Possibilidade de regulação precisa do encaixe | não | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 705746 250 | |
EAN/GTIN | 4045197887887 | |
Número do fabricante | 705746 250 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave para tubos Mangas no punho VDE 250
sob pedido
Em stock
1 434 peças em stock
20,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 998 peças em stock
12,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 998 peças em stock
11,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | ||
comprimento total | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | ||
Material | Aço cromo-vanádio | ||
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | 1.1/2 polegada | 1.1/2 polegada |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização |