{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SUPERCRAFT | |
⌀ da cabeça do martelo | 60 mm | |
Série | SUPERCRAFT® | |
Comprimento da cabeça com insertos | 145 mm | |
Comprimento total | 385 mm | |
Peso | 1,625 kg | |
Punho | ergonómico | |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material do cabo | Mango de fibra de vidrio | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 755001 60 | |
EAN/GTIN | 4030618312581 | |
Número do fabricante | 3399.060 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo não rebaixado com cabo de fibra de vidro 60
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
96,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
59,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 385 mm | 380 mm |
Peso | 1,625 kg | 1,36 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 60 mm | 60 mm |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | con recubrimiento plástico |
Material da caixa | Acero | |
Material do cabo | Mango de fibra de vidrio | Acero |
Tipo de produto | Martillo | Martillo |