{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SUPERCRAFT | |
⌀ da cabeça do martelo | 50 mm | |
Série | SUPERCRAFT® | |
Comprimento da cabeça com insertos | 120 mm | |
Comprimento total | 375 mm | |
Peso | 1,04 kg | |
Punho | ergonómico | |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material do cabo | Mango de fibra de vidrio | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 755001 50 | |
EAN/GTIN | 4030618312802 | |
Número do fabricante | 3399.050 |