{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 50 mm | |
Série | PB 303 | |
Comprimento da cabeça com insertos | 110 mm | |
Comprimento do cabo | 335 mm | |
Comprimento total | 385 mm | |
Peso | 1,14 kg | |
Material da caixa | Acero | |
Material do inserto | Nailon, blanco | |
Material do cabo | Fibra de vidrio | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 754800 50 | |
EAN/GTIN | 7610733087112 | |
Número do fabricante | 303.6 |