Martelo sem ricochete com insertos de nylon Haste em superglass 32

N.º do artigo: 754800 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça do martelo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça do martelo 32 mm
Série PB 303
Comprimento da cabeça com insertos 100 mm
Comprimento do cabo 285 mm
Comprimento total 320 mm
Peso 0,499 kg
Material da caixa Acero
Material do inserto Nailon, blanco
Material do cabo Fibra de vidrio
sem ricochete sim
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 754800 32
EAN/GTIN 7610733087082
Número do fabricante 303.3

Descrição

Ejecución:

Peça central de aço forte com pino de montagem e colar para acomodar as inserções. Insertos de nylon resistente ao desgaste (dureza média).
Com cabo quase inquebrável de fibras de vidro SUPERGLAS, pega de plástico preto.
Livre de retrocesso devido a pesos no corpo do martelo. Durante o impactos, os pesos são lançados para baixo e neutralizam o ressalto.

Aplicación:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Pieza de repuesto:

Para os encaixes de substituição, ver n.º 754720 e 754730.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta