Martelo macio SIMPLEX sem insertos com pega 50A

N.º do artigo: 753300 50A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀/material da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 50 mm
Série Martillo blando SIMPLEX
Comprimento da cabeça com insertos 135 mm
⌀ da área de impacto dos insertos 50 mm
Comprimento do cabo 310 mm
Comprimento total 365 mm
Material da caixa Aluminio
Tipo de produto Carcasa de martillo blando

Números de identificação e classificações

Número do artigo 753300 50A
EAN/GTIN 2050001008435

Descrição

Ejecución:

Caixa de fixação estável de duas peças com duas inserções intercambiáveis. Insertos adequados estão disponíveis para vários fins de processamento.
Todos os tipos de uso também podem ser combinados uns com os outros.
Martelos e martelos de condução: Carcaça de alumínio ou ferro fundido maleável; cabo de madeira.
Martelos e martelos de condução: Carcaça de alumínio ou ferro fundido maleável; cabo de madeira.

Aplicación:

tam. A: Caixa de alumínio: Para trabalhos ligeiros, por exemplo, greves de posição.
tam. G: Caixa de ferro fundido maleável: Para impactos pesados e fortes, por exemplo, aplicação de peças de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

A alavanca de substituição está disponível sob o n.º 753400 e a caixa do martelo macio sob o n.º 753310.

Nota:

Designação do tam. com Uma caixa de alumínio; G: Caixa de ferro fundido maleável.
Na caixa de alumínio não podem ser montados insertos de metal macio (n.º Ho 754000).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta