{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da caixa | 40 mm | |
Série | Martillo blando SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 110 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 40 mm | |
Comprimento do cabo | 280 mm | |
Comprimento total | 330 mm | |
Material da caixa | Aluminio | |
Tipo de produto | Carcasa de martillo blando |
Número do artigo | 753300 40A | |
EAN/GTIN | 2050001008411 |