Saca-pinos com casquilho-guia 2,8

N.º do artigo: 748000 2,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
735 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta 2,8 mm
Comprimento do mandril 24 mm
comprimento total 95 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 748000 2,8
EAN/GTIN 2050001006769
Número do fabricante 748000 2,8

Descrição

Ejecución:

Design estreito com manga-guia com fio e mandril endurecido. tam. 0,9 − 3,9 com manga-guia solta − tam. 4,9 e 5,9 com eixo fixo.

Material:

Aço cromo-vanádio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta