Jogo de saca-pinos com casquilho-guia 9

N.º do artigo: 954645 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×6
Largura 150 mm
Profundidade 150 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 6
Quantidade de ferramentas 9
Versão com ferramenta de impacto
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954645 9
EAN/GTIN 4067263906834
Número do fabricante 954645 9

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954645: 1 un.
Saca-pinos HOLEX com casquilho-guia n.º 748000 tam. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta