{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da ponta D | 1 mm | |
comprimento total L1 | 100 mm | |
Comprimento do mandril L2 | 15 mm | |
⌀ da haste S | 6 mm | |
Dureza da ponta | 59 HRC | |
Modelo da cabeça de impacto | revestimento especial da cabeça de impacto | |
Material | Aço cromo-vanádio extra | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Saca-pinos |
Número do artigo | 747500 1 | |
EAN/GTIN | 7610733200467 | |
Número do fabricante | 715.1 |