Jogo de saca-pinos para mecânico em suporte de plástico 11

N.º do artigo: 747700 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de saca-pinos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Saca-pinos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 747700 11
EAN/GTIN 7610733086917
Número do fabricante 715.H

Descrição

Ejecución:

De aço redondo, particularmente fino e prático. Com um eixo com fio. O revestimento especial, totalmente endurecido, da cabeça de impacto evita lascas. A dureza máxima de pico possível (aproximadamente 59 HRC) com resistência especial. Real ⌀ 0,05 0,5 − mm abaixo do tamanho nominal impede que os condutores de pinos encravem no orifício.

Material:

Aço extra cromo-vanádio, superfície cromada.

Contenido:

cada 1 saca-pinos n.º 747500: Tam. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
cada 1 punção de marcar n.º 749200: Tam. 90 e 100

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta