Saca-pinos com punho 16

N.º do artigo: 747100 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta 16 mm
comprimento total L1 310 mm
Comprimento do mandril L2 160 mm
⌀ da haste S 18 mm
Modelo da cabeça de impacto Bonificado especial de la cabeza de golpe
Punho Funda de varios componentes amortiguadora
Revestimento completamente templado
Material Acero redondo
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 747100 16
EAN/GTIN 3148511594612
Número do fabricante 249.G16

Descrição

Versão:

Aço redondo com mandril cilíndrico, totalmente endurecido. Cabo de segurança “amortecedor” para maior conforto e precisão. O revestimento especial da cabeça de impactos evita lascas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta