{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da ponta | 12 mm | |
comprimento total L1 | 280 mm | |
Comprimento do mandril L2 | 130 mm | |
⌀ da haste S | 16 mm | |
Modelo da cabeça de impacto | Bonificado especial de la cabeza de golpe | |
Punho | Funda de varios componentes amortiguadora | |
Revestimento | completamente templado | |
Material | Acero redondo | |
Tipo de produto | Extractor de pasadores |
Número do artigo | 747100 12 | |
EAN/GTIN | 3148511594599 | |
Número do fabricante | 249.G12 |