{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ | 13 mm | |
para barra redonda de aço até 40 HRC ou 1200 N/mm2 até ⌀ | 11 mm | |
para barra redonda de aço até 48 HRC ou 1600 N/mm2 até ⌀ | 9 mm | |
Tipo de produto | Cabezal portacuchillas |
Número do artigo | 734110 910 | |
EAN/GTIN | 4005887002617 | |
Número do fabricante | 87430139 |