{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ | 8 mm | |
para barra redonda de aço até 40 HRC ou 1200 N/mm2 até ⌀ | 6 mm | |
para barra redonda de aço até 48 HRC ou 1600 N/mm2 até ⌀ | 5 mm | |
Tipo de produto | Cabezal portacuchillas |
Número do artigo | 734110 460 | |
EAN/GTIN | 4005887002587 | |
Número do fabricante | 87430136 |