{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para condutores múltiplos de ⌀ | 100 mm | |
para condutores simples de cobre/alumínio | 960 / 1085 mm2 | |
comprimento total | 680 mm | |
Material | Lâmina: Aço especial para ferramentas com qualidade extra, temperado a óleo | |
Braço | Tubo oval de alumínio, altamente resistente | |
Peso | 4.980 g | |
Função de roquete | sim | |
Tipo de produto | Tesoura |
Número do artigo | 731230 680 | |
EAN/GTIN | 4003773071570 | |
Número do fabricante | 95 32 100 |