{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para condutores múltiplos de ⌀ | 60 mm | |
para condutores simples de cobre/alumínio | 740 / 800 mm2 | |
comprimento total | 630 mm | |
Material | Lâmina: Aço especial para ferramentas com qualidade extra, temperado a óleo | |
Braço | Tubo oval de alumínio, altamente resistente | |
Peso | 3.820 g | |
Função de roquete | sim | |
Tipo de produto | Tesoura |
Número do artigo | 731230 630 | |
EAN/GTIN | 4003773071563 | |
Número do fabricante | 95 32 060 |