Corta-cabos com transmissão isolamento VDE 60

N.º do artigo: 731150 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para cabo de ⌀ Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para cabo de ⌀ 60 mm
Potência de corte de condutores múltiplos até 600 mm2
comprimento total 320 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho Manga multicomponente
Acionamento mecânico, monomanual, princípio de roquete
Material Aço especial para ferramentas com qualidade extra, forjado, temperado a óleo
Proteção contra travamento sim
Tipo de produto Tesoura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 731150 60
EAN/GTIN 4003773075189
Número do fabricante 95 36 320

Descrição

Ejecución:

Cabeça de tesoura com lâmina de corte em forma de foice e mecanismo de transmissão (operação com uma mão). A lâmina de corte não funciona porque é guiada duas vezes.
Isolamento até 1000 volts conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Aplicación:

Para a separação limpa de cabos de alumínio e cobre (também fios encalhados). Não use para fios de aço, ligas de alumínio duras, condutores de cobre estirados.

Material:

Lâmina de aço especial, braços de chapa de aço com mangas para punho.

Nota:

Para condutores únicos, a capacidade de corte é aproximadamente 30% menor.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta