{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para cabo de ⌀ | 32 mm | |
Potência de corte de condutores múltiplos até | 240 mm2 | |
comprimento total | 250 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Acionamento | mecânico, monomanual, princípio de roquete | |
Material | Aço especial para ferramentas com qualidade extra, forjado, temperado a óleo | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Tesoura |
Número do artigo | 731150 32 | |
EAN/GTIN | 4003773026884 | |
Número do fabricante | 95 36 250 |