{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 145 mm | |
para secção transversal do cabo | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Número de cavidades | 4 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas forjado, temperado a óleo | |
Superfície | polido | |
Tipo de produto | Alicate de crimpar |
Número do artigo | 729405 2,5 | |
EAN/GTIN | 4003773071754 | |
Número do fabricante | 97 68 145 A |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate de crimpar para ponteiras isolamento VDE 2,5
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
27,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
256 peças em stock
20,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de cavidades | 4 | |
para secção transversal do cabo | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
comprimento total | 145 mm | 150 mm |
Punho | Manga multicomponente | |
Superfície | polido | |
Material | Aço especial para ferramentas forjado, temperado a óleo | |
Tipo de produto | Alicate de crimpar | Alicate de crimpar |