{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
para secção transversal do cabo | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Número de cavidades | 9 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas forjado, temperado a óleo | |
Superfície | polido | |
Tipo de produto | Alicate de crimpar |
Número do artigo | 729405 16 | |
EAN/GTIN | 4003773072003 | |
Número do fabricante | 97 78 180 |