Pinça de instalação isolamento VDE, comprimento total: 200mm

N.º do artigo: 728787 200
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Potência de corte 5×2,5 mm2
Potência de corte até ⌀ 15 mm
Descarnagem para condutores de ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
para isoladores de terminal 0,5 – 2,5 mm2
articulação aparafusado
com mola de abertura não
Punho Manga multicomponente
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Material Aço especial para ferramentas
Superfície cromado
Peso 280 g
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 728787 200
Copiar
EAN/GTIN 4003773075097
Copiar
Número do fabricante 13 86 200
Copiar
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Alicate multifunções para instalação elétrica com junta aparafusada para um movimento preciso e sem folga do alicate.
  • Fixação de material plano e redondo.
  • Flexão de fios e condutores de cobre.
  • Rebarbação e expansão de caixas embutidas.
  • Corte de cabos de cobre até ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Desguarnecimento de condutores de cobre 0,75 a 1,5mm 2 e 2,5mm 2.
  • Crimpagem das mangas de extremidade de arame 0,5 a 2,5mm 2.

Pernas com mangas até 1000 V isoladas conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Ferramenta especial aço, alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.