Descarnador universal ErgoStrip®, para cabo de ⌀: 8-13mm

N.º do artigo: 728091 8-13
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
para cabo de ⌀ Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ErgoStrip
comprimento total 135 mm
para cabo de ⌀ 8 mm - 13 mm
Tipo de produto Lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 728091 8-13
Copiar
EAN/GTIN 4003773079927
Copiar
Número do fabricante 16 95 01 SB
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Design de punho tipo pistola multicomponentes, para um manuseamento confortável e uma aderência segura.

Vantagem:

Para uma remoção rápida e precisa de todos os cabos comuns de sala redonda e húmida (cabos NYM) de ⌀ 8 - 13 mm, cabos de dados (CAT 5 a CAT 7), par entrançado (UTP / STP) e cabos coaxiais de ⌀ 4,8 - 0,8 mm e para desguarnecimento para secções transversais 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 e 4,0 mm2.

Material:

Plástico reforçado com fibra de vidro.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person