Pinça romba, ponta com 3 mm de largura, 145 mm, forma 40 TITAN

N.º do artigo: 727550 TITAN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Material Preço unitário com IVA
  • Material: Titânio puro, inoxidável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Titânio puro, inoxidável
Comprimento 145 mm
Largura da ponta 3 mm
Propriedades da ponta rombo, interior estriado
Forma da ponta 40
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Pinça

Números de identificação e classificações

Número do artigo 727550 TITAN
EAN/GTIN 4045197993038
Número do fabricante 727550 TITAN

Descrição

Ejecución:

Interior estriado.
Titânio puro, inoxidável, resistente a ácidos, absolutamente antimagnético, elasticidade muito alta, quase resistente ao desgaste, resistente ao calor até aprox. 800 °C.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta