Pinça romba, ponta com 3 mm de largura, 145 mm, forma 40 AMB

N.º do artigo: 727550 AMB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
572 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Material Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Material: Aço antimagnético, inoxidável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Material Aço antimagnético, inoxidável
Comprimento 145 mm
Largura da ponta 3 mm
Propriedades da ponta rombo, interior estriado
Forma da ponta 40
Superfície da pinça revestimento de epóxi preto
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Pinça

Números de identificação e classificações

Número do artigo 727550 AMB
EAN/GTIN 4045197993021
Número do fabricante 727550 AMB

Descrição

Ejecución:

Interior estriado.
Além disso, com revestimento de epóxi preto (proteção contra alergia ao níquel, sem encandeamento), adequado para ESD.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta