{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 115 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura da cabeça | 9,5 mm | |
Comprimento do mordente | 22,5 mm | |
Forma da boca | terminado en punta. | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Modelo do mordente | interior rectificado liso | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Superfície | con pulido especular | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana |
Número do artigo | 727196 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024842 | |
Número do fabricante | 35 22 115 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate eletrónico de ponta de agulha 115
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
30,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
562 peças em stock
20,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do mordente | 22,5 mm | 32 mm |
comprimento total | 115 mm | 155 mm |
Punho | Funda de varios componentes | Funda para mangos de 2 componentes |
com mola de abertura | sim | sim |
Superfície | con pulido especular | sin reflexión fosfatado. |
Material | Acero para rodamientos de bolas | Acero al carbono (C70) |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana | Alicates de boca redonda plana |