{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 115 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura da cabeça | 9,5 mm | |
Comprimento do mordente | 22,5 mm | |
Forma da boca | plano, reto | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Modelo do mordente | interior retificado e liso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço para rolamentos de esferas | |
Superfície | com polimento espelhado | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 727195 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024835 | |
Número do fabricante | 35 12 115 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate plano para eletrónica 115
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
30,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
18,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior retificado e liso | interior estriado |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | EGB/ESD |
comprimento total | 115 mm | 145 mm |
Punho | Manga multicomponente | Manga para punho bicomponente |
com mola de abertura | sim | sim |
Superfície | com polimento espelhado | fosfatado sem reflexo. |
Material | Aço para rolamentos de esferas | Aço de carbono (C70) |