{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 145 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura da cabeça | 13 mm | |
Comprimento do mordente | 20 mm | |
Forma da boca | plano, interior estriado | |
Modelo do mordente | interior estriado | |
Punho | Manga para punho bicomponente | |
Material | Aço de carbono (C70) | |
Superfície | fosfatado sem reflexo. | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 727142 145 | |
EAN/GTIN | 4062406395070 | |
Número do fabricante | 727142 145 |