{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 135 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Chanfro de corte | sem faceta | |
Material | Aço de carbono (C70) | |
Largura da cabeça | 13,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 8 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 1,3 mm | |
Superfície | fosfatado sem reflexo | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726702 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395018 | |
Número do fabricante | 726702 135 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de corte lateral para eletrónica corte suave, arestas de corte mais grossas 135
sob pedido
Em stock
3 308 peças em stock
17,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock
22,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
611 peças em stock
28,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
comprimento total | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Largura da cabeça | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Superfície | fosfatado sem reflexo | fosfatado sem reflexo | fosfatado sem reflexo |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Material | Aço de carbono (C70) | Aço de carbono (C70) | Aço de carbono (C70) |
Comprimento da lâmina | 8 mm | 8 mm | 12 mm |