Alicate de corte lateral para eletrónica para materiais ferrosos 135

N.º do artigo: 726742 135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Aço de carbono (C70)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 135 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte sem faceta
Material Aço de carbono (C70)
Largura da cabeça 13,5 mm
Comprimento da lâmina 8 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 2 mm
Superfície fosfatado sem reflexo
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726742 135
EAN/GTIN 4062406395032
Número do fabricante 726742 135

Descrição

Ejecución:

Alicate de corte profissional com um corte ligeiramente cortado. Ambas as partes do alicate são unidas com precisão por furos cuidadosamente trabalhados e superfícies do solo para garantir um corte preciso. Com mola de abertura e pegas ergonómicas para um manuseamento seguro e prático. Manga para punho bicomponente de material condutor de tensão. Adequado para ESD.

Material:

De aço carbono (C70), perfurado de precisão e tratado termicamente com fosfatação não refletora.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral para eletrónica para materiais ferrosos  135

Alicate de corte lateral para eletrónica para materiais ferrosos 135

sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock
22,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 308 peças em stock
17,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
611 peças em stock
28,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Propriedade eletrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
comprimento total 135 mm 135 mm 135 mm
Largura da cabeça 13,5 mm 13,5 mm 13 mm
Superfície fosfatado sem reflexo fosfatado sem reflexo fosfatado sem reflexo
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 2 mm 1,3 mm 1,3 mm
Material Aço de carbono (C70) Aço de carbono (C70) Aço de carbono (C70)
Comprimento da lâmina 8 mm 8 mm 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta