{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 150 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Largura da cabeça | 9 mm | |
Comprimento do mordente | 20 mm | |
Forma da boca | punta plana, mordazas interior liso | |
Modelo do mordente | liso | |
Punho | Funda para mangos de 2 componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (45 − 48 HRC) | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Superfície | con pulido especular | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicates planos |
Número do artigo | 726120 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103195 | |
Número do fabricante | RX 7490 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate plano para eletrónica 150
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
65,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
326 peças em stock
18,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | liso | interior estriado |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | EGB/ESD |
comprimento total | 150 mm | 145 mm |
Punho | Funda para mangos de 2 componentes | Manga para punho bicomponente |
com mola de abertura | sim | sim |
Superfície | con pulido especular | fosfatado sem reflexo. |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | Aço de carbono (C70) |