Alicate de corte lateral para eletrónica, mordentes canelados, cabeça pontiaguda 135

N.º do artigo: 726060 135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Aço para rolamentos de esferas de alto desempenho

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 135 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte sem faceta
Material Aço para rolamentos de esferas de alto desempenho
Largura da cabeça 10,5 mm
Comprimento da lâmina 10 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Forma da cabeça pontiagudo
Punho Manga para punho bicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (63 − 65 HRC)
Superfície brunido preto
com mola de abertura sim
articulação roscada de precisão ajustável sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726060 135
EAN/GTIN 7314150103119
Número do fabricante RX 8148

Descrição

Ejecución:

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 − 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte. Mangas para punho bicomponente, adequadas para ESD.
A mola de abertura patenteada reduz a resistência ao fechar o alicate, concentrando assim a força no corte.

Material:

Aço de rolamentos de esferas de alto desempenho, forjado, polido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral para eletrónica, mordentes canelados, cabeça pontiaguda  135

Alicate de corte lateral para eletrónica, mordentes canelados, cabeça pontiaguda 135

sob pedido
Em stock
59 peças em stock
93,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 308 peças em stock
17,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock
22,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
611 peças em stock
28,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Propriedade eletrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
comprimento total 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Largura da cabeça 10,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 13 mm
Superfície brunido preto fosfatado sem reflexo fosfatado sem reflexo fosfatado sem reflexo
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm 1,3 mm 2 mm 1,3 mm
Material Aço para rolamentos de esferas de alto desempenho Aço de carbono (C70) Aço de carbono (C70) Aço de carbono (C70)
Comprimento da lâmina 10 mm 8 mm 8 mm 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta