Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Alicate de corte lateral de mecânico de precisão, forma standard 130

N.º do artigo: 725390 130
  • Chanfro de corte: Filo cortante muy fino

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 130 mm
Chanfro de corte Filo cortante muy fino
Potência de corte de fio macio até ⌀ 0,4 mm - 1,5 mm
Potência de corte de fio semiduro até ⌀ 0,4 mm - 1 mm
Punho Funda de plástico
Método de produção Filos templados por inducción y rectificados
Material Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Braço com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 725390 130
Número do fabricante 725390 130

Descrição

Ejecución:

Cabeça fina, endurecida indutivamente e esmerilada com precisão nas arestas de corte; com um chanfro fino.
Pernas com pegas de plástico e mola de abertura.

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta