Alicate de corte lateral de mecânico de precisão, forma standard 125

N.º do artigo: 725393 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 965 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Chanfro de corte: faceta muito fina

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Chanfro de corte faceta muito fina
Potência de corte de fio macio até ⌀ 0,15 mm - 2 mm
Potência de corte de fio semiduro até ⌀ 0,15 mm - 0,8 mm
Punho Manga de plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução e retificadas com precisão
Material Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo
Braço com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 725393 125
EAN/GTIN 4067263950707
Número do fabricante 725393 125

Descrição

Ejecución:

Cabeça fina, endurecida indutivamente e esmerilada com precisão nas arestas de corte; com um chanfro fino.
Braço revestido com plástico, com mola de abertura.

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta