{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | X-Cut | |
comprimento total | 160 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,8 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,7 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 724300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773075134 | |
Número do fabricante | 73 05 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de corte lateral compacto, X-Cut® cromado com mangas de punho, comprimento total: 160mm
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
46,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
233 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 842 peças em stock
18,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superfície | cromado | cromado | pulido |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |