{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | sem revestimento | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 725351 160 | |
EAN/GTIN | 4045197888075 | |
Número do fabricante | 725351 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate de corte lateral isolamento VDE 160
sob pedido
Em stock
2 262 peças em stock
18,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
330 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 160 mm | 160 mm |
Punho | Manga multicomponente | Manga multicomponente |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante |