{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 41 mm | |
Forma da boca | punta redondeada | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície do alicate | cromado | |
Tipo de produto | Alicates planos |
Número do artigo | 712000 160 | |
EAN/GTIN | 4003773035084 | |
Número do fabricante | 32 31 135 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate de bico longo, ponta redonda, cromado, com mangas de punho 160
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
21,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
19,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior liso | interior liso |
Comprimento do mordente | 41 mm | 41 mm |
comprimento total | 160 mm | 160 mm |
Punho | Funda de varios componentes | Manga multicomponente |
Superfície do alicate | cromado | cromado |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Alicates planos | Alicate plano |