{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 140 mm | |
Comprimento do mordente | 37,5 mm | |
Forma da boca | punta redondeada | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície do alicate | cromado | |
Tipo de produto | Alicates planos |
Número do artigo | 712000 140 | |
EAN/GTIN | 4003773043102 | |
Número do fabricante | 32 21 135 |